Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42211300
Cod. Produttore
42211300
Cod. EAN
8012952667127

Informazioni di prodotto

POLAR 1502 SAP-E 70 CNR-F ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Il dispositivo DS42211300 è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura grigia (codice colore 9007) che ne garantisce durabilità e adattabilità a diversi ambienti. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni costanti e sicurezza nell’utilizzo, risultando una scelta efficace per installazioni elettriche professionali. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e l’integrazione con altri sistemi, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65