Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42211400
Cod. Produttore
42211400
Cod. EAN
8012952667202

Informazioni di prodotto

POLAR 1502 SAP-E 100 CNR-F ARG.SAB.
Descrizione del produttore: La scatola di derivazione DS42211400 è progettata per applicazioni elettriche, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzata in materiale resistente, presenta una finitura grigio antracite (GREY9007) che si integra facilmente in diversi ambienti. Questo prodotto è ideale per proteggere e organizzare i collegamenti elettrici, offrendo una soluzione pratica e durevole per impianti residenziali e industriali. La sua struttura robusta assicura protezione contro gli agenti esterni, mantenendo l'integrità degli impianti nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65