Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42213100
Cod. Produttore
42213100
Cod. EAN
8012952023329

Informazioni di prodotto

POLAR 1502 SAP-E 100 CNR-F GRAFITE
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale POLAR 1502 SAP-E 100 con capacità di interruzione 100 A. Realizzato in materiale resistente di colore grafite, è progettato per garantire un'elevata sicurezza elettrica e protezione contro le dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni civili e industriali, assicura affidabilità e durata nel tempo grazie alla sua costruzione robusta e alle caratteristiche tecniche avanzate.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65