Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42212800
Cod. Produttore
42212800
Cod. EAN
8012952023268

Informazioni di prodotto

POLAR 1502 MAX 160 S GRAFITE
POLAR 1502 MAX 160 S GRAFITE è un prodotto elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La finitura grafite conferisce un aspetto moderno e resistente, adatto a contesti professionali. Questo materiale garantisce una buona resistenza all’usura e agli agenti esterni, assicurando performance costanti. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’uso, offrendo praticità senza compromettere la qualità. Adatto a diverse esigenze nell’ambito dell’impiantistica elettrica, rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità. Descrizione del produttore: POLAR 1502 MAX 160 S GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

Produttore

Apparecchio illuminazione tecnica LED POLAR 1502 MAX 160 S grafite stagno