Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42213300
Cod. Produttore
42213300
Cod. EAN
8012952023343

Informazioni di prodotto

POLAR 1502 JM-E 100 CNRL-F GRAFITE
Descrizione del produttore: Interruttore modulare POLAR 1502 JM-E 100 CNRL-F in finitura grafite, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un funzionamento stabile e duraturo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un design compatto che facilita l’installazione in spazi ridotti. La sua struttura modulare consente una gestione efficiente del circuito elettrico, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. La finitura grafite conferisce un aspetto moderno e discreto, integrandosi facilmente in qualsiasi ambiente.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3200 K 3200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65