Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42214000
Cod. Produttore
42214000
Cod. EAN
8012952128970

Informazioni di prodotto

POLAR 1205 LED 73W CLD GREY
Uno dei prodotti storici di Disano per l'arredo urbano, il modello 1205 Polar si presenta ora in versione LED, ideale per l'illuminazione di parchi e giardini, offrendo un elevato risparmio energetico e un'ottima qualità della luce. È equipaggiato con moduli LED di ultima generazione che garantiscono un flusso luminoso di 9188 lumen con una potenza assorbita di 73 W e una temperatura colore di 4000 K, assicurando una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con cappello in alluminio, mentre il diffusore è in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV e antipolvere. La struttura è resistente agli urti (IK08) e ha un grado di protezione IP65, adatta a temperature ambientali da -20 °C a 40 °C. Il fissaggio è previsto per pali di diametro 60 mm. Il ciclo di verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Include connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione conforme alla norma EN 61547 contro fenomeni impulsivi. Classe di isolamento II e certificazioni CE con etichetta energetica C. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Polar

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

503 mm

altezza/profondità

428 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

73 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED 73W Polar 1205 per arredo urbano