Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42213600
Cod. Produttore
42213600
Cod. EAN
8012952022827

Informazioni di prodotto

POLAR 1202 SAP-E 70 CNR-F GRAFITE
Descrizione del produttore: Il prodotto DS42213600 è un componente elettrico caratterizzato dalla finitura in grafite, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. La designazione POLAR 1202 SAP-E 70 CNR-F indica un materiale specifico adatto a installazioni elettriche professionali, garantendo prestazioni stabili a temperature fino a 70 gradi Celsius. Questo articolo si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, che assicurano durata e sicurezza negli impianti elettrici. La sua struttura è progettata per facilitare l’integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo una soluzione efficiente e duratura per esigenze tecniche avanzate.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65