Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42213700
Cod. Produttore
42213700
Cod. EAN
8012952022902

Informazioni di prodotto

POLAR 1202 SAP-E 100 CNR-F GRAFITE
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale POLAR 1202 SAP-E con portata nominale di 100 A, caratterizzato da un design robusto e affidabile in colore grafite. Ideale per la protezione degli impianti elettrici, garantisce sicurezza contro le dispersioni di corrente. Progettato per un utilizzo efficiente e duraturo in ambienti residenziali e industriali, assicura prestazioni elevate e facilità di installazione. La qualità costruttiva e i materiali selezionati lo rendono un componente essenziale per la gestione sicura dell’energia elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65