Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42213400
Cod. Produttore
42213400
Cod. EAN
8012952022803

Informazioni di prodotto

POLAR 1202 MAX 160 S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il corpo della lampada DS42213400 è realizzato in alluminio pressofuso, mentre il cappello è in lastra di alluminio. Il diffusore è in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, con prismature longitudinali e microsatinatura interna per un migliore controllo dell'abbagliamento e una diffusione ottimale della luce. La finitura esterna liscia facilita la pulizia e mantiene alta l'efficienza luminosa. La verniciatura prevede un ciclo a liquido con pretrattamento superficiale, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, e una mano finale acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV. Il portalampada è in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso o in ceramica con contatti argentati. Il cablaggio supporta alimentazione a 230V/50Hz con cavo in silicone e morsettiera 2 poli per conduttori fino a 2,5 mm². L’equipaggiamento include un fusibile di protezione da 6,3A e passacavo in gomma Ø 1/2 pollice gas. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK08, isolamento di classe II e certificazione europea ENEC. La superficie di esposizione al vento è di 1210 cm². La base è di tipo E27 e il colore della finitura è grafite. Descrizione del produttore: POLAR 1202 MAX 160 S GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Apparecchio illuminazione LED POLAR 1202 MAX 160 S IP65 grafite stagno