Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42213800
Cod. Produttore
42213800
Cod. EAN
8012952022919

Informazioni di prodotto

POLAR 1202 FLC 42T E CELL-F GRAFITE
Descrizione del produttore: Il prodotto DS42213800, denominato POLAR 1202 FLC 42T E CELL-F GRAFITE, è un componente elettrico caratterizzato da un design avanzato e materiali di alta qualità. Realizzato con finiture in grafite, garantisce elevate prestazioni e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata, questo prodotto si distingue per la sua efficienza e funzionalità nel settore elettrico. La sua struttura è progettata per assicurare un funzionamento stabile e sicuro, adattandosi a diverse esigenze tecniche.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65