Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW82016G
Cod. Produttore
GW82016G
Cod. EAN
8011564869011

Informazioni di prodotto

POINT GR.12W E27 DR 3000K GRIGIO GRAFITE
Serie POINT - Apparecchi di illuminazione da giardino - Apparecchi di illuminazione da giardino per aree residenziali esterne con ottica schermata per limitare la dispersione del flusso luminoso. Disponibile in 3 dimensioni in versione LED. Il design tecnico e la forma semplice rendono il prodotto adatto a qualsiasi contesto installativo. Completano l'offerta le nuove versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

tipo di lampada

lampada a colonna

corpo luminoso

LED sostituibile

con corpo luminoso

portalampada

E27

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica trasparente

adatto per numero di corpi luminosi

1

max. potenza della lampada

5 W

apparecchio di servizio

non necessario

tipo di tensione

AC

tensione nominale

230 V 230 V

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

II

altezza

553 mm

colore della luce

multicolore

temperatura del colore

3000 K 3000 K

Serie

ALTRI_LED_OUTDOOR,LIGHTING

diametro

130 mm

con piastra d’appoggio

superficie

non trattato

adatto per potenza lampada

6

prestazioni del sistema

5

altezza/profondità

550

tipo di collegamento

morsetto tagliente

Produttore

POINT GR.6W E27 DR 3000K GRIGIO GRA