Descrizione del prodotto
Il prodotto DS42257200 è un apparecchio di illuminazione a LED della serie Podio con riflettore, caratterizzato da un corpo e telaio in alluminio pressofuso con snodo centrale anch’esso in alluminio pressofuso, garantendo robustezza e durabilità. La base è anch’essa realizzata in alluminio pressofuso. Il riflettore è in alluminio argentato ad alto rendimento, mentre il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, assicurando una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. La verniciatura è di colore grey RAL 9006, eseguita con un ciclo a polvere poliestere che include un pretrattamento specifico per ambienti marini conforme alla norma UNI EN ISO 9227, rendendo il prodotto resistente alla corrosione, alle nebbie saline e ai raggi UV. L’illuminazione è garantita da un modulo LED con potenza di 42 W, temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 90, che assicura una luce naturale e di qualità. Il fattore di potenza del LED è pari a 0,92 e il mantenimento del flusso luminoso è garantito all’80% per 50.000 ore (L80B20). Il dispositivo è dotato di protezione conforme alla norma EN 61547 contro fenomeni impulsivi, proteggendo il modulo LED e l’alimentatore. È disponibile anche la versione dimmerabile 1/10V. Le dimensioni e il design permettono un orientamento flessibile del fascio luminoso, con un angolo di rotazione del riflettore da 0° a 210° e una rotazione della base di 350°, adattandosi a diverse esigenze di illuminazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione efficiente, resistente e di alta qualità in ambienti interni ed esterni, grazie anche alla protezione IP66 e IK08. Descrizione del produttore: PODIO 2569 LED 42W CLD RAL9006l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.