Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42257000
Cod. Produttore
42257000
Cod. EAN
8012952145472

Informazioni di prodotto

PODIO 2569 LED 25W CLD RAL9006
Il proiettore DS42257000, modello Podio 2569 LED 25W CLD RAL9006, rappresenta un prodotto di alta qualità Made in Italy, progettato da Alessandro Pedretti per unire estetica e funzionalità. È ideale per applicazioni sia esterne, come giardini e aree verdi, sia interne, garantendo sempre un eccellente risparmio energetico e una luce di alta qualità. Dotato di tecnologia LED COB con una potenza di 25W e una temperatura colore di 4000K, offre un flusso luminoso di 3493 lumen con un indice di resa cromatica CRI 80, e un angolo di apertura del fascio luminoso di 13°. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con snodo centrale, mentre il diffusore è in vetro extra chiaro temperato, resistente agli urti e agli shock termici. La finitura è con verniciatura a polvere poliesterica resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il proiettore ha un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. È dotato di protezione contro sovratensioni secondo la normativa EN 61547. Le dimensioni compatte (236 mm di altezza e 160 mm di diametro) e il peso contenuto (1,5 kg) ne facilitano l’installazione a parete o su superfici. La manutenzione del flusso luminoso assicura una durata fino a 50.000 ore con il 90% di efficienza luminosa mantenuta. Questo proiettore rappresenta una soluzione avanzata e sostenibile per valorizzare ambienti architettonici e culturali con un’illuminazione non invasiva e di elevata resa. Descrizione del produttore: Podio - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

236 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

25 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3493 ... 3493 lm

Produttore

Proiettore LED 25W 4000K IP66 esterni giardini