Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42257400
Cod. Produttore
42257400
Cod. EAN
8012952147025

Informazioni di prodotto

PODIO 2569 LED 25W CLD RAL9006
Il proiettore DS42257400 è un apparecchio di illuminazione LED da 25W, progettato con un design Made in Italy firmato Alessandro Pedretti, che coniuga estetica e funzionalità. Adatto sia per uso esterno, come giardini e spazi verdi, sia per interni, garantisce un'eccellente qualità della luce con un'efficienza luminosa di 144 lm/W e un flusso luminoso di 3600 lumen a 4000K con indice di resa cromatica CRI 80. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con ottica in alluminio argentato ad alte prestazioni e diffusore in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente a urti termici e meccanici (IK08, IP66). La finitura in polvere di colore grigio è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto garantisce un'elevata durata del flusso luminoso fino a 50.000 ore (L90B10) e sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. È dotato di protezione contro le sovratensioni per il modulo LED e il driver, con classe di isolamento I e alimentazione in corrente alternata 220-240V. Il proiettore è idoneo per montaggio a parete e su superfici, rappresentando una soluzione efficiente e versatile per progetti di illuminazione architettonica ed esterna, con attenzione al risparmio energetico e alla valorizzazione di monumenti e spazi culturali. Descrizione del produttore: Podio - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

236 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

25 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3600 ... 3600 lm

Produttore

Proiettore LED 25W 3600lm 4000K IP66 Esterni Residenziale