Descrizione del prodotto
Il prodotto DS42254200 è un apparecchio di illuminazione LED della serie Podio con riflettore, caratterizzato da un corpo e telaio in alluminio pressofuso con snodo centrale anch'esso in alluminio pressofuso, che garantisce robustezza e durata. La base è anch'essa in alluminio pressofuso. Il riflettore è realizzato in alluminio argentato ad alto rendimento per un'efficienza luminosa ottimale. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, assicurando affidabilità anche in condizioni ambientali difficili.
La verniciatura è di tipo grey 9006, eseguita con un ciclo a polvere poliestere che prevede un pretrattamento superficiale specifico per ambienti marini secondo la norma UNI EN ISO 9227, garantendo resistenza alla corrosione, alle nebbie saline e stabilità ai raggi UV. L'apparecchio è dotato di un dispositivo di protezione conforme alla norma EN 61547 contro i fenomeni impulsivi, che protegge il modulo LED e il relativo alimentatore.
Il modello monta un modulo LED COB con una potenza di 42 W, un flusso luminoso di 3725 lumen e una temperatura colore di 4000 K con indice di resa cromatica CRI 90, garantendo una luce di alta qualità e resa cromatica fedele. Il prodotto offre un mantenimento del flusso luminoso all'80% per 50.000 ore (L80B20), assicurando lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. L’angolo di emissione della luce è di 13°, ideale per applicazioni che richiedono un fascio luminoso concentrato.
Le dimensioni compatte e la possibilità di orientare il fascio luminoso con uno snodo centrale regolabile rendono questo apparecchio versatile e adatto a molteplici soluzioni di illuminazione professionale, soprattutto in ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche impegnative. Descrizione del produttore: PODIO 2567 LED 42W CLD RAL9006l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.