Descrizione del prodotto
Podio 2567 è un proiettore LED dal design italiano firmato Alessandro Pedretti, ideale per applicazioni sia esterne che interne, come giardini, aree verdi e ambienti architettonici. Realizzato in alluminio pressofuso con snodo centrale, presenta un’ottica in alluminio argentato ad alto rendimento e un diffusore in vetro extra-chiaro temperato resistente a urti e shock termici. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con opzione di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore offre un flusso luminoso di 3597 lumen a 4000K con un’efficienza luminosa di 144 lm/W e un’apertura del fascio di 48 gradi. È dotato di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni esterne. Il prodotto assicura un’elevata qualità della luce con indice CRI 80 e un mantenimento del flusso luminoso pari al 90% dopo 50.000 ore di funzionamento. Classe di isolamento I e fattore di potenza ≥0.92 completano le caratteristiche tecniche, offrendo un apparecchio efficiente e sostenibile, perfetto per valorizzare monumenti e infrastrutture senza alterazioni cromatiche o danni ai materiali. Descrizione del produttore: Podio - DIP SWITCH