Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42254000
Cod. Produttore
42254000
Cod. EAN
8012952145397

Informazioni di prodotto

PODIO 2567 LED 25W CLD RAL9006
Descrizione del produttore: Podio - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

236 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

25 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3493 ... 3493 lm

Produttore

PODIO 2567 LED 25W CLD RAL9006