Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42253000
Cod. Produttore
42253000
Cod. EAN
8012952145601

Informazioni di prodotto

PODIO 2566 LED 25W CLD RAL9006

Documentazione tecnica

Il prodotto DS42253000 è un apparecchio di illuminazione LED modello Podio 2566 con potenza di 25W e finitura in RAL 9006 (grigio chiaro). Il corpo e il telaio sono realizzati in alluminio pressofuso con snodo centrale anch’esso in alluminio pressofuso, mentre la base è in alluminio pressofuso per garantire robustezza e durata. La lente è in PMMA ad alta efficienza con un bassissimo coefficiente di abbagliamento, abbinata a un diffusore in vetro temperato extra-chiaro da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura grey 9006 è eseguita mediante un ciclo a polvere con pretrattamento specifico per ambienti marini, conferendo resistenza alla corrosione, alle nebbie saline e stabilità ai raggi UV. L’illuminazione è garantita da un modulo LED con un elevato indice di resa cromatica (CRI 90) e temperatura colore di 4000K, con un flusso luminoso di circa 1843 lumen e un angolo di emissione di 15 gradi. Il sistema è dotato di dispositivo di protezione contro fenomeni impulsivi conforme alla normativa EN 61547, che protegge il modulo LED e l’alimentatore. La durata del mantenimento del flusso luminoso all’80% è di 50.000 ore (L80B20). Questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione efficiente, durevole e con un design robusto e resistente alle condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: PODIO 2566 LED 28W CLD RAL9006l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Podio 2566 LED 25W 4000K IP65 alluminio pressofuso esterno