Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42255900
Cod. Produttore
42255900
Cod. EAN
8012952147223

Informazioni di prodotto

PODIO 2565 LED 42W CLD GRAF
Il proiettore Podio 2565 LED da 42W rappresenta una soluzione di illuminazione di alta qualità, ideale sia per ambienti esterni come giardini e aree verdi, sia per interni. Progettato da Alessandro Pedretti, questo prodotto Made in Italy unisce estetica e funzionalità, garantendo un eccellente risparmio energetico e una luce di qualità superiore. Dotato di sorgente luminosa LED COB con un flusso luminoso di 4515 lumen e una temperatura colore di 4000 K, assicura un'efficienza luminosa di 113 lm/W e un'ottima resa cromatica (CRI 80). La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con finitura grafite, mentre il diffusore è in vetro extra chiaro temperato, resistente agli urti termici e meccanici. Il proiettore è certificato IP66 e IK08, garantendo resistenza a polvere, acqua e impatti. È inoltre dotato di protezione contro sovratensioni secondo la normativa EN 61547. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è ≥0,92. Il design razionale e la tecnologia avanzata permettono di valorizzare monumenti e infrastrutture senza alterarne colori e materiali, con un'attenzione particolare al contenimento dei consumi energetici. Disponibile con trattamento specifico per ambienti marini e con possibilità di versioni dimmerabili su richiesta. Descrizione del produttore: Podio - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

236 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

40 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Podio 2565 LED 42W 4515lm IP66 IK08 illuminazione esterni