Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42255800
Cod. Produttore
42255800
Cod. EAN
8012952147216

Documentazione tecnica

Il prodotto DS42255800 è un apparecchio di illuminazione LED della serie Podio con riflettore, caratterizzato da un corpo e telaio in alluminio pressofuso, con snodo centrale anch'esso in alluminio pressofuso e base in alluminio. Il riflettore è realizzato in alluminio argentato ad alto rendimento, mentre il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro di spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura è di colore grey 9006, eseguita con un ciclo a polvere poliestere resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV, adatta anche per ambienti marini. L'apparecchio è dotato di un dispositivo di protezione conforme alla norma EN 61547 che tutela il modulo LED e l'alimentatore da fenomeni impulsivi. Il LED integrato è un COB con emissione luminosa di 3836 lumen a 4000K, indice di resa cromatica CRI 90, con un consumo di 42 watt e un fattore di potenza di 0,92. La durata del mantenimento del flusso luminoso all’80% (L80B20) è di 50.000 ore. L’illuminazione è orientabile con un angolo di rotazione fino a 210° e la base può ruotare di 350°, permettendo un’installazione versatile e un’illuminazione mirata. Questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione efficiente, durevole e di alta qualità cromatica, con un design robusto e resistente ad ambienti esterni e marini. Descrizione del produttore: PODIO 2565 LED 42W CLD RAL9006l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Podio 2565 LED 42W 3836lm 4000K Bollard esterno grigio