Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42251900
Cod. Produttore
42251900
Cod. EAN
8012952147186

Informazioni di prodotto

PODIO 2565 LED 25W CLD GRAFITE
Podio 2565 è un proiettore LED dal design Made in Italy firmato Alessandro Pedretti, ideale per l'illuminazione di esterni come giardini e spazi verdi, ma adatto anche all'uso interno. Questo apparecchio combina estetica e funzionalità, offrendo un'eccellente qualità della luce con un'efficienza energetica superiore grazie alla tecnologia LED COB da 25W e una temperatura di colore di 4000K. Il corpo in alluminio pressofuso con giunto centrale, l'ottica in alluminio argentato ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato ultra chiaro garantiscono resistenza agli urti (IK08) e protezione IP66, adatta anche ad ambienti esterni esposti. La finitura grafite con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV assicura durabilità nel tempo, mentre il dispositivo di protezione contro le sovratensioni protegge il modulo LED e il driver. La manutenzione del flusso luminoso è garantita fino a 50.000 ore con un indice di mantenimento L90B10, per un'illuminazione costante e di qualità. Il proiettore è progettato per valorizzare monumenti storici e architetture moderne senza alterare i colori o i materiali, rappresentando una soluzione efficiente e tecnologicamente avanzata per progetti architettonici e culturali. Dimensioni compatte, con un'altezza di 236 mm e un diametro di 160 mm, e un peso di 1,5 kg, ne facilitano l'installazione. Disponibile con opzioni di regolazione dimmerabili su richiesta, assicura un risparmio energetico significativo senza rinunciare alla qualità della luce. Descrizione del produttore: Podio - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

236 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

25 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3597 ... 3597 lm

Produttore

Proiettore LED 25W 4000K IP66 esterni Podio 2565 grafite