Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42250000
Cod. Produttore
42250000
Cod. EAN
8012952145359

Informazioni di prodotto

PODIO 2564 LED 25W CLD RAL9006

Documentazione tecnica

Il prodotto DS42250000 è un apparecchio di illuminazione a LED della serie Podio 2564, caratterizzato da un corpo e telaio in alluminio pressofuso con snodo centrale anch'esso in alluminio pressofuso, e base in alluminio pressofuso. La lente è realizzata in PMMA ad alta efficienza con un bassissimo coefficiente di abbagliamento, mentre il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura è disponibile in due varianti: grafite con un ciclo a liquido che comprende pretrattamento superficiale specifico per ambienti marini conforme alla norma UNI EN ISO 9227, verniciatura in cataforesi e mano finale acrilica stabilizzata ai raggi UV; e grey 9006 con ciclo a polvere poliestere, anch’esso resistente alla corrosione, nebbie saline e stabilizzato ai raggi UV. L’apparecchio è dotato di dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro fenomeni impulsivi per proteggere il modulo LED e l’alimentatore. La sorgente LED COB offre un’efficienza luminosa elevata con un flusso luminoso mantenuto all’80% per 50.000 ore (L80B20). La potenza assorbita è di 25W, con temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica CRI 90, garantendo una luce di alta qualità e resa cromatica fedele. Il prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione efficiente, duratura e resistente in ambienti esterni o marini. Descrizione del produttore: PODIO 2564 LED 28W CLD RAL9006l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Podio 2564 LED 25W 4000K CRI90 Apparecchio Esterno Stagno RAL9006