Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43161100
Cod. Produttore
43161100
Cod. EAN
8012952189445

Informazioni di prodotto

POCKET 1213 LED 6W CLD GRAFITE
Pocket 1213 LED è una luce di passo a LED multifunzione, ideale per l'illuminazione di percorsi, scale, vialetti e corridoi sia in ambienti interni che esterni. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un diffusore opalino in policarbonato, garantendo resistenza e durabilità. Il ciclo di verniciatura a polvere conferisce una protezione duratura contro la corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. La lampada LED integrata da 6W emette una luce neutra a 4000K con un flusso luminoso di 430 lumen e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando un'illuminazione efficace e confortevole. La resistenza meccanica è elevata (IK10) e il grado di protezione IP66 lo rende adatto anche ad ambienti esterni esposti a polvere e acqua. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è superiore a 0,9. Il design compatto con dimensioni di 120x120x36 mm si adatta facilmente a diverse esigenze di installazione, offrendo una soluzione funzionale ed esteticamente raffinata senza necessità di controlli o regolazioni esterne. La finitura in colore grafite conferisce un aspetto moderno e discreto, perfetto per integrarsi in vari contesti architettonici. La garanzia post-vendita è di 3 anni, a conferma della qualità e affidabilità del prodotto. Descrizione del produttore: Pocket small

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

36 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

120 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

6 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

72 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Luce passo LED 6W 4000K IP66 esterno interno grafite compact