Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43161000
Cod. Produttore
43161000
Cod. EAN
8012952189452

Informazioni di prodotto

POCKET 1213 LED 6W CLD BIANCO
Descrizione del produttore: Pocket small

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

36 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

120 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

6 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

72 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K