›

PO 85 G PARABOLA CM.85BIANCA IN ALL

Cod. Rexel OFFL11-076
Cod. Produttore 11-076
Cod. EAN 8017152110763

Informazioni principali

  • Diametro: 85 cm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alluminio
  • Protezione: IP compatibile
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Facile e robusta
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Serie: OFFL11

Descrizione del prodotto

Il prodotto OFFL11-076 è una parabola di colore bianco con diametro di 85 centimetri, progettata per l'illuminazione efficace e uniforme di ambienti di grandi dimensioni. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua superficie bianca permette una diffusione ottimale della luce, riducendo l'abbagliamento e migliorando la qualità dell'illuminazione. Ideale per applicazioni industriali, commerciali o esterne, questa parabola si integra facilmente in diversi sistemi di illuminazione grazie alle sue caratteristiche di compatibilità e alle specifiche di protezione IP. La struttura robusta e il design funzionale assicurano una facile installazione e manutenzione. La parabola è adatta a soddisfare elevati standard di efficienza energetica e sicurezza, rendendola una scelta affidabile per migliorare l'illuminazione di grandi spazi. Descrizione del produttore: Il prodotto OFFL11-076 è una parabola di colore bianco con diametro di 85 centimetri, progettata per l'illuminazione efficace e uniforme di ambienti di grandi dimensioni. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua superficie bianca permette una diffusione ottimale della luce, riducendo l'abbagliamento e migliorando la qualità dell'illuminazione. Ideale per applicazioni industriali, commerciali o esterne, questa parabola si integra facilmente in diversi sistemi di illuminazione grazie alle sue caratteristiche di compatibilità e alle specifiche di protezione IP. La struttura robusta e il design funzionale assicurano una facile installazione e manutenzione. La parabola è adatta a soddisfare elevati standard di efficienza energetica e sicurezza, rendendola una scelta affidabile per migliorare l'illuminazione di grandi spazi.
PO 85 G PARABOLA CM.85BIANCA IN ALL
€ 76,03 x 1 pz.
(pz.)