›

PO 80 F PARABOLA OFFSETCM.80INACCIA

Cod. Rexel OFFL11-075
Cod. Produttore 11-075
Cod. EAN 8017152110756

Informazioni principali

  • Serie: OFFL11
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiali: Alta qualità
  • Forma: Compatta e robusta
  • Applicazioni: Industriali
  • Finitura: Resistente agenti atm.
  • Installazione: Sicura e facile
  • Durata: Lunga ed efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto OFFL11-075 è un apparecchio elettrico progettato per applicazioni di illuminazione e segnalazione. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una forma compatta e resistente, ideale per ambienti industriali e impianti di automazione. La sua struttura è studiata per garantire un elevato grado di protezione IP, assicurando affidabilità anche in condizioni di umidità e polvere. La lampada è dotata di un portalampada robusto e di un rivestimento superficiale resistente all'usura e agli agenti atmosferici. La tipologia di collegamento elettrico è conforme agli standard di sicurezza e facilità di installazione, con materiali di rivestimento e fissaggio scelti per durabilità e sicurezza. La finitura e il colore del corpo sono ottimizzati per integrarsi facilmente in sistemi di illuminazione industriale, garantendo un funzionamento stabile e sicuro nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono efficienza luminosa e lunga durata, il prodotto si adatta a molteplici configurazioni di impianto grazie alle sue caratteristiche tecniche e materiali di alta qualità.
PO 80 F PARABOLA OFFSETCM.80INACCIA
€ 42,60 x 1 pz.
(pz.)