› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

PML-T106 (52X560)R

Cod. Rexel CX1014108
Cod. Produttore 1014108
Cod. EAN 4046356782685

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: Fascette
  • Diametro cavo: ≥ 9 mm
  • Altezza campo testo: 15 mm
  • Larghezza campo testo: 60 mm
  • Colore: Trasparente
  • Materiale: Bianco
  • Serie: KMK UV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 9 mm, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

64,02 mm

altezza

22,13 mm

materiale

Altro

PML-T106 (52X560)R