Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
CX1013261
Cod. Produttore
1013261
Cod. EAN
4017918013677

Informazioni di prodotto

Portacartellini per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Portacartellini per cavi, trasparente, in bianco, longitudinale, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 10 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

larghezza

30,3 mm

altezza

14,5 mm

materiale

Altro

Produttore

PML-T105 (52X560)R