› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

PML-M109 (D100)

Cod. Rexel CX1013957
Cod. Produttore 1013957
Cod. EAN 4017918014131

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: fascette
  • Diametro cavo: > 10 mm
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 23 mm
  • Colore: trasparente
  • Forma: longitudinale
  • Materiale: bianco
  • Serie: PAB-KTL 23

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per cavi, trasparente, in bianco, longitudinale, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 10 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

23,3 mm

altezza

14,5 mm

materiale

Altro

PML-M109 (D100)
€ 0,2059 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 200 pz.
Qta imballo: 200 pz.