Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPM105
Cod. Produttore
PM105
Cod. EAN
8017963017060

Informazioni di prodotto

Ponte premontato a 5-poli per CBD.10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PM10/5 Ponte premontato a 5-poli per CBD.10

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte di interruzione

dimensione modulare

10 mm

numero di morsetti cavallottati

5