›

PLUVIOMETRO INTELLIGENTE

Cod. Rexel NTMNRG01-WW
Cod. Produttore NRG01-WW
Cod. EAN 3700730500210

Informazioni principali

  • Tipo: Pluviometro intelligente
  • Alimentazione: 2 batterie AAA
  • Autonomia: fino a 1 anno
  • Connessione: wireless a lungo raggio
  • Frequenza misura: ogni 5 minuti
  • Campo misura: 0,2 - 150 mm/h
  • Precisione: 1 mm/h
  • Serie: NTMNRG01-WW

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pluviometro realizzato con materiali progettati per uso esterno resistente al vento e alle intemperie. Pluviometro supplementare alimentato da 2 batterie AAA (fino a 1 anno di autonomia).Connessione wireless (radio) tra il modulo interno aggiuntivo intelligente e il modulo interno principale della stazione meteo intelligente: lungo raggioSensori e misure- Frequenza di registrazione: ogni 5 minuti - ​Campo di misura: da 0,2 mm/h a 150 mm/h- Precisione: 1 mm/h Risoluzione: 0,1 mTemperatura di funzionamento: - da -20° a 50°C

Caratteristiche tecniche

memoria dei valori misurati

interfaccia

PLUVIOMETRO INTELLIGENTE