› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLT-SEC-T3-24-FM-UT

Cod. Rexel CX2961121
Cod. Produttore 2961121
Cod. EAN 4017918130879

Informazioni principali

  • Serie: MR
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatto: scambio
  • Numero contatti: 1
  • Contatto in: oro multistrato
  • Forma: miniatura
  • Montaggio: innesto
  • Categoria: Relè di potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 1 contatti di scambio, tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,007 A

larghezza

5 mm

altezza

28 mm

profondità

15 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

14,4 ... 66 V

PLT-SEC-T3-24-FM-UT