› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

PLEXO-SCAT IP.55 D 60MM P 40MM 4 PA

Cod. Rexel LE092001
Cod. Produttore 092001
Cod. EAN 3245060920012

Informazioni principali

  • Indice protezione: IP55 - IK07
  • Temperatura uso: -25°C a +45°C
  • Materiale: Scatola ABS, coperchio polipropilene
  • Passacavi: 4 a 20 mm (Ø60 mm)
  • Chiusura: coperchio a pressione
  • Resistenza al calore: autoestinguente 650°C
  • Fissaggio: viti poliammide con tappi protezione
  • Serie: PLEXO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole rotonde IP55 60 mm profondità 40 mm - 4 passacavi art. 0919 10. Colore grigio RAL 7035. Cassetta e coperchio in polistirene. Temperature di utilizzo da –25 a +40°C. Resistente al calore anormale (autoestinguenti) T=650 °C. Entrate cavi mediante passacavi a gradini. Chiusura del coperchio a pressione. Apertura con utensile. Fornite con tappi di protezione delle viti di fissaggio a salvaguardia dell’ IP.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Universale

colore

Grigio

senza alogeni

profondità

46 mm

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

70 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

sezione max. del conduttore

20 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

20 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Serie

PLEXO

PLEXO-SCAT IP.55 D 60MM P 40MM 4 PA