Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE092014
Cod. Produttore
092014
Cod. EAN
3245060920142

Informazioni di prodotto

  • Serie: PLEXO
  • Grado protezione: IP55 - IK07
  • Dimensioni: 80x80x45 mm
  • Numero preforature: 7
  • Materiale cassetta: Polistirene
  • Temperatura uso: -25°C a +45°C
  • Resistenza calore: 650°C autoestinguenti
  • Colore: Grigio RAL 7035
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatole quadrate IP55. 80 x 80 x 45 mm. Con 7 preforature. Colore grigio RAL 7035. Cassetta e coperchio in polistirene. Temperature di utilizzo da –25 a +40°C. Resistente al calore anormale (autoestinguenti) T=650 °C. Entrate cavi mediante passacavi a gradini. Chiusura del coperchio a pressione. Apertura con utensile. Fornite con tappi di protezione delle viti di fissaggio a salvaguardia dell’ IP.

tipo di montaggio

Universale

colore

Grigio

larghezza

90 mm

senza alogeni

profondità

52 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

90 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

7

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

sezione max. del conduttore

20 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

20 mm

tipo di passaggio nella scatola

Prestampaggio in rilievo

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Serie

PLEXO