› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PLEXO PLAS.COPERCHIO TRASP.310X240X

Cod. Rexel LE035981
Cod. Produttore 035981
Cod. EAN 3245060359812

Informazioni principali

  • Dimensioni: 310x240x124 mm
  • Indice di protezione: IP55 / IK07
  • Materiale scatola: polipropilene
  • Coperchio: trasparente in policarbonato
  • Temperatura operativa: -25° C a +40° C
  • Resistenza al filo incandescente: 750° C
  • Fissaggio: 4 fori oblungi interni + viti Ø4
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola plastica 310 x 240 x 124 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio trasparente

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

262 mm

altezza

332 mm

profondità

132 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

132 mm

numero di file

2

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

124 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

14

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

28

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio/porta trasparente

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

3 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

3S

Serie

RTA

PLEXO PLAS.COPERCHIO TRASP.310X240X