› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PLD M 260 W-85/95 540/D40/SC

Cod. Rexel CX2813509
Cod. Produttore 2813509
Cod. EAN 4046356043687

Informazioni principali

  • Corrente ingresso: 0...400 A
  • Uscita: Loop Powered 4...20 mA
  • Tipo segnale: Corrente alternata
  • Forma d’onda: Sinusoidale e non
  • Serie: MCR-SL-S-400-I-LP
  • Funzione: Convertitore di corrente
  • Applicazione: Misurazione corrente
  • Alimentazione: Loop Powered

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di corrente MCR, per la misurazione di correnti alternate sinusoidali e non sinusoidali, corrente d’ingresso 0...400 A, uscita Loop Powered con 4...20 mA

Caratteristiche tecniche

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

4-20 mA

valore finale dell'intervallo di misura corrente

400 A

PLD M 260 W-85/95 540/D40/SC