Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Illuminazione /

Cod. Rexel
CX1319565
Cod. Produttore
1319565
Cod. EAN
4063151605308

Informazioni di prodotto

Luce a LED per armadio elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Luce a LED per armadio elettrico, 230 V AC, lunghezza: 395 mm, grado di protezione: IP20, con rilevatore di movimento, Tipo di presa E (ad es. per Francia e Belgio), inclusi accessori di montaggio

tipo di montaggio

Altro

potenza della lampada

13 W

Con presa di corrente

con fotocellula

lunghezza

395 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP20