› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PLC-V8C/SC-24DC/EM

Cod. Rexel CX2902016
Cod. Produttore 2902016
Cod. EAN 4046356649551

Informazioni principali

  • Voltaggio: standard
  • Corrente: configurabile
  • Protezione: innesto sicuro
  • Dimensioni: miniatura
  • Serie: MCR-2-POT-UI
  • Connessione: a vite
  • Configurazione: DIP switch/software
  • Range potenziometri: 0 Ω - 100 kΩ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore per potenziometri configurabile con sistema di collegamento a innesto per il collegamento di potenziometri da 0 Ω ... 100 Ω a 0 kΩ ... 100 kΩ. Configurazione tramite DIP switch o software. Connessione a vite, configurazione standard

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

109,81 mm

profondità

119,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,85 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

9,6 ... 30 V

carico

600 ... 10000 Ohm

PLC-V8C/SC-24DC/EM