› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-V8C/PT-24DC/EM MODULO LOGICO ES

Cod. Rexel CX2905137
Cod. Produttore 2905137
Cod. EAN 4046356919487

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo di espansione
  • I/O: 16 ingressi/uscite
  • Connessione: Push-in
  • Morsetti: 8 PLC-INTERFACE
  • Compatibilità: Espansione modulo base
  • Moduli max: 2 per modulo base
  • Serie: PLC-V8C/PT-24DC/EM
  • Alimentazione: 24 V DC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di espansione PLC logic con 16 I/O per la connessione a innesto su otto morsetti PLC-INTERFACE per l'espansione del modulo base (possono essere collegati al massimo due moduli di espansione a un modulo base), connessione Push-in

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

48,5 mm

profondità

82,5 mm

corrente di commutazione

0,009 A

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con uscita relè

apparecchio per ampliamento

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 26,4 V

PLC-V8C/PT-24DC/EM MODULO LOGICO ES