› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-V8C/PT-24DC/BM2 CONTROLLORE

Cod. Rexel CX2907446
Cod. Produttore 2907446
Cod. EAN 4055626218168

Informazioni principali

  • Modulo base PLC logic
  • 16 I/O digitali e analogici
  • Espandibile fino a 48 I/O
  • Orologio in tempo reale
  • Connettore Micro-USB femmina
  • Alloggiamento modulo memoria
  • Adattatore Bluetooth incluso
  • Serie: PLC-V8C/PT-24DC/BM2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di base PLC logic, generazione 2, con 16 I/O, per la connessione a innesto su otto morsetti PLC-INTERFACE digitali e analogici, ampliabile su 48 I/O, orologio in tempo reale, connettore femmina Micro-USB, alloggiamento per modulo memoria e adattatore Bluetooth, connessione Push-in

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

48,5 mm

profondità

82,5 mm

ampliabile

corrente di commutazione

0,009 A

con temporizzatore

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

con uscita relè

apparecchio per ampliamento

apparecchio base

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 26,4 V

PLC-V8C/PT-24DC/BM2 CONTROLLORE