› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PLC-V8/FLK14/OUT/M

Cod. Rexel CX2761596
Cod. Produttore 2761596
Cod. EAN 4017918104818

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore D-SUB
  • Poli: 15 femmina
  • Uscita cavo: 35°
  • Piedinatura: 1-15 su vite
  • Compatibilità: Universale
  • Serie: Non specificata
  • Montaggio: Piedi a vite
  • Applicazione: Sistemi vari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, connettore femmina a 15 poli, un'uscita cavo a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, …, 14, 15 su morsetto a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Femmina (female)

PLC-V8/FLK14/OUT/M