› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PLC-V8/FLK14/IN/M

Cod. Rexel CX2761606
Cod. Produttore 2761606
Cod. EAN 4017918101671

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore D-SUB 15 poli
  • Configurazione: Spina con uscita cavo 35°
  • Piedinatura: 1-15 su morsetto a vite
  • Compatibilità: Universale per tutti i sistemi
  • Serie: SUBCON
  • Montaggio: Connettore a vite
  • Orientamento: Uscita cavo inclinata
  • Applicazione: Connessione dati standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, a 15 poli, spina, un'uscita cavo a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3,...,14, 15 su morsetto a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Maschio (male)

PLC-V8/FLK14/IN/M