Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
6,2 mm
altezza
80 mm
profondità
86 mm
esecuzione del collegamento elettrico
Altro
adatto per montaggio su guida a cappello
intervallo di tempo
0,1 ... 18000 s
Disponibilità:
Prodotto non rendibile