› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PLC-TR-1T-MUL-300M MODULO RELE

Cod. Rexel CX2910140
Cod. Produttore 2910140
Cod. EAN 4055626430492

Informazioni principali

  • Intervallo tempo: 0,1 s - 300 min
  • Funzioni: 4 multifunzione
  • Contatti: 1 scambio
  • Connessione: a vite
  • Dimensioni: particolarmente stretto
  • Tipo: Relè temporizzato
  • Serie: PLC-TR-1T-MUL-300M
  • Applicazione: modulo relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè temporizzato multifunzione particolarmente stretto con 4 funzioni, intervallo di tempo regolabile (0,1 s - 300 min), 1 contatto di scambio, connessione a vite

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

86 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per montaggio su guida a cappello

intervallo di tempo

0,1 ... 18000 s

PLC-TR-1T-MUL-300M MODULO RELE