› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC- 48DC/21HC

Cod. Rexel CX2948908
Cod. Produttore 2948908
Cod. EAN 4017918083571

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 4-48 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Protezione ingressi: inclusa
  • Protezione uscite: inclusa
  • LED di stato: presente
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Serie: EMG 10-OE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido di ingresso, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 4 - 48 V DC/max. 100 mA

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

4 ... 48 V

PLC-RSC- 48DC/21HC