› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PLC-RSC- 48DC/21AU

Cod. Rexel CX2950103
Cod. Produttore 2950103
Cod. EAN 4017918083953

Informazioni principali

  • Serie: EMG 45-DIO 8E
  • Moduli con 8 diodi
  • Tipo diodo: 1N4007
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 1 A
  • Protezione: Standard di sicurezza
  • Dimensioni compatte: adatte per moduli
  • Applicazione: elettronica di potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Moduli con 8 diodi, tipo diodo 1N 4007

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

PLC-RSC- 48DC/21AU