› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC- 48DC/21-21

Cod. Rexel CX2962586
Cod. Produttore 2962586
Cod. EAN 4017918087258

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Connessione a vite
  • Connettore cavo piatto
  • Montaggio su NS 35/7.5
  • Numero poli: 26
  • Tipo modulo: UM 45-FLK26
  • Compatibile con sistemi modulari
  • Alta affidabilità elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 26

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

89,8 mm

altezza

45 mm

profondità

50,5 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

26

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

PLC-RSC- 48DC/21-21