› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC- 24DC/2X21/FG RELE SICUREZZ

Cod. Rexel CX2910535
Cod. Produttore 2910535
Cod. EAN 4055626486864

Informazioni principali

  • Serie: PLC-RSC
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Contatti: 2 scambio forzata
  • Connessione: a vite
  • Relè: sicurezza a innesto
  • Diodo: di smorzamento
  • Norma: DIN EN 61810-3
  • Tipo contatti: guida forzata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da base relè e relè di sicurezza a innesto con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, Connessione a vite, 2 contatti di scambio a conduzione forzata, Diodo di smorzamento, Tensione d'ingresso: 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,03 A

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

104 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,2 ... 32,4 V

PLC-RSC- 24DC/2X21/FG RELE SICUREZZ