› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC-24DC/21HC/EX RELE INTERF. A

Cod. Rexel CX2909519
Cod. Produttore 2909519
Cod. EAN 4055626363479

Informazioni principali

  • Contatto potenza: 10 A
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 scambio
  • Montaggio: Guida 14 mm
  • Connessione: a vite
  • Omologazione: ATEX/IECEx zona 2
  • Certificazione: Ex Class I, Div. 2
  • Serie: PLC-INTERFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base montabile su guida da 14 mm con connessione a vite e relè a innesto con contatto di potenza 10 A, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC. Omologata secondo ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex Class I, Div. 2.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,018 A

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,2 ... 33,6 V

PLC-RSC-24DC/21HC/EX RELE INTERF. A