› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC- 24DC/21AU

Cod. Rexel CX2961037
Cod. Produttore 2961037
Cod. EAN 4017918087074

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 in chiusura
  • Dimensioni: Miniatura
  • Serie: REL-MR-G
  • Funzione: Relè di ricambio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè miniatura di ricambio, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,005 A

larghezza

5 mm

altezza

23 mm

profondità

17 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

PLC-RSC- 24DC/21AU